SIMON - Kit frontal SIMON 100 - EMPOTRAR 2 elementos 2 bases con carga USB C - 10020248-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020248-238

Ref.Sonepar

1061865

EAN

8421053328835

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

154.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 2 elementos con 2 bases de enchufe schuko, 2 cargadores USB integrados con smartcharge realizado en elegante color negro y acabado en mate de la serie Simon 100.El kit front para dos elementos con dos bases de enchufe schuko brinda posibilidad de conectar aparatos que necesiten una conexión de enchufe simple, además de conexión a cargador USB y además viene con dos bases de cada tipo, por lo que resulta muy útil. El producto viene con enchufe y cargador USB. Este kit cuenta con un tipo de embornamiento: a tornillo, un tipo de accionamiento por inserción y unas dimensiones de 154,5x83,5mm. Es apto para un voltaje de 230 V~ En el interior viene tanto el mecanismos como las instrucciones por si surge alguna duda. Su instalación es sencilla: en sentido vertical y también horizontal.Este producto es de tipo estándar y se ha hecho en base a la normativa vigente: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON