SIMON - Kit frontal SIMON 100 - EMPOTRAR 2 elementos 2 bases con carga USB C - 10020248-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020248-130

Ref.Sonepar

1199220

EAN

8421053328774

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

154.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front destinado a ocupar 2 elementos con 2 bases enchufe tipo schuko, 2 cargadores USB integrados con smartcharge, una tecnología que permite adaptarse al sistema del dispositivo: iOS o Android. Siendo compatible con cualquier dispositivo y ofreciendo una carga eficiente, segura y rápida. Está realizado en color blanco y cuenta con un acabado brillante. Se trata de una pieza que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y, por tanto, es compatible con todos los elementos de esta gama. El producto viene con enchufe y conector USB. Se trata de una pieza que ha sido diseñada para funcionar con una intensidad 16 A - USB: 2.1 A. El tipo de embornamiento con el que cuenta es a tornillo mientras que su tipo de accionamiento es mediante inserción. Presenta unas dimensiones de 154,5x83,5mm y es un producto instalable tanto en sentido vertical como horizontal. Esta pieza funciona con un voltaje de 230 V~.Para su correcto mantenimiento es necesario mantener un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. Para su correcta limpieza bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando aquellos productos que puedan contener cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON