SIMON - Kit frontal SIMON 100 tecla máster IO+tecla máster persianas IO blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 tecla máster IO+tecla máster persianas IO blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020117-230

Ref.Sonepar

845395

EAN

8421053213308

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento con tecla master Simon iO pensada para accionar persianas realizado en bonito color blanco y acabado en mate, enmarcándose dentro de la serie Simon 100 y siendo compatible con el resto de mecanismos de dicha serie.El contenido de su embalaje trae el mecanismo e instrucciones. Este kit cuenta con unas dimensiones de 85,5x83, 5mm, un voltaje de 250V. No posee garra. El tipo de accionamiento es con pulsador - basculante.Es un producto estándar que se puede comercializar en todo el mercado de la CE. Se puede instalar tanto en vertical como en horizontal. El tipo de embornamiento es atornillado. Gracias a su bonito color blanco y acabado mate sirve para instalarlo en cualquier espacio que se disponga, otorgándole un toque fresco al ambiente.Para un correcto mantenimiento y una buena limpieza se debe instalar en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura de funcionamiento que varía entre 5 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C. Para la limpieza bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin emplear limpiadores con cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON