SIMON - Kit frontal SIMON 100 tecla máster IO+tecla máster persianas IO negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020117-238

Ref.Sonepar

650266

EAN

8421053213315

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento con tecla master Simon iO para persianas realizada en bonito color negro y acabado en mate. Se trata de un producto de la serie 100 de Simon y es compatible con el resto de mecanismos de dicha serie 100.Consta de unas dimensiones de 85,5x83, 5mm y su voltaje es de 250V. No posee garra. El tipo de accionamiento de este producto es mediante pulsador - basculante, siendo el mismo una versión estándar apta para comercializarse en toda la CE. El tipo de embornamiento es atornilladoSu sentido de instalación puede ser tanto vertical como horizontal. El mantenimiento es sencillo bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin emplear el uso de limpiadores que comprometan la superficie del producto como pueden ser los que contengan cloro. El intervalo de la temperatura para su correcto funcionamiento varía entre 5 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C. Sigue la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON