SIMON - Kit frontal vertical SIMON 100 con 2 elementos+2 teclas blanco brillo

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras -

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020213-130

Ref.Sonepar

276665

EAN

8421053206393

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front vertical para 2 elementos con 2 teclas blanco brillante Simon 100. Este tipo de producto es estándar. Es una pieza realizada en color blanco con acabado en brillo que se enmarca dentro de la serie Simon 100.En su embalaje se pueden encontrar la tapa y las teclas del producto. Se ha realizado en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.Es una pieza que puede ser instalada en sentido vertical. Para su mantenimiento es importante señalar que se ha de usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin la utilización de paños y/o limpiadores que contengan cloro. Con este sencillo consejo, se aportará durabilidad al ciclo de vida útil de dicho producto. Para el funcionamiento óptimo de este kit, el intervalo de temperatura debe estar comprendido entre 5 a 40º C. Asimismo, el intervalo temperatura de almacenamiento oscila entre los -25 a 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON