SIMON - Kit frontal vertical SIMON 100 con 2 elementos+2 teclas blanco mate - 10020213-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020213-230

Ref.Sonepar

891927

EAN

8421053219621

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front vertical diseñado para ocupar 2 elementos y que cuenta con 2 teclas. Presenta un bonito acabado en blanco mate. Se trata de un producto de la serie Simon 100 que es compatible con un voltaje de 250V, este kit es un producto estándar. Su instalación se realiza de manera eficaz, en cuestión de pocos minutos, teniendo un sentido de instalación vertical. Si se adquiere en su embalaje irá la teclas y la tapa. Para su mantenimiento se debe utilizar un paño suave humedecido y evitar los limpiadores que contengan cloro, lo cual aportará durabilidad al ciclo de vida útil de dicho producto, sin afectar la superficie de este. Para el funcionamiento óptimo de este kit, el intervalo de temperatura debe estar comprendido entre 5 a 40º C. Asimismo, el intervalo temperatura de almacenamiento oscila entre los -25 a 50º C. Este tipo de producto es estándar y se comercializa en toda la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON