SIMON - Kit frontal vertical SIMON 100 con 2 elementos+2 teclas negro mate - 10020213-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal vertical SIMON 100 con 2 elementos+2 teclas negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020213-238

Ref.Sonepar

618505

EAN

8421053219638

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front vertical para 2 elementos con 2 teclas realizado en negro con acabado mate perteneciente a la serie Simon 100. Cuenta con un método de instalación sumamente práctico en su cajetín universal que puede instalarse en cualquier lugar. Es un producto de tipo estándar que ocupa dos elementos y que puede comercializarse en toda la CE.Cabe destacar que el intervalo de temperatura para su funcionamiento debe encontrarse entre los 5 y 40º C, mientras que el intervalo de temperatura para su almacenamiento debe ir desde los -25 hasta los 50º C. El tipo de accionamiento es por pulsador-basculante. Se debe limpiar con sumo cuidado, sin utilizar productos químicos abrasivos ni tampoco toallas que sean rústicas y que puedan dañar el acabado negro mate del kit. En el interior del embalaje se puede encontrar la tapa y las teclas en cuestión.Cumple con los estándares de calidad que rige la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON