SIMON - Kit frontal vertical SIMON 100 con 2 elementos+3 teclas blanco brillo - 10020215-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal vertical SIMON 100 con 2 elementos+3 teclas blanco brillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020215-130

Ref.Sonepar

293061

EAN

8421053206409

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front vertical pensado para ocupar 2 elementos y que cuenta con 3 teclas. Presenta un elegante acabado en blanco brillante y al pertenecer a la serie Simon 100 también es compatible con el resto de mecanismos de dicha serie. El sentido de su instalación es vertical. Es producto estándar, por lo que se comercializa en el mercado de la CE.La pieza se comercializa en un embalaje en el que se puede encontrar la tapa y las teclas respectivas. Para la conservación de este kit, el intervalo de temperatura de almacenamiento debe estar comprendido entre los -25 a 50º C, mientras que el intervalo en cuanto a la temperatura necesaria para su funcionamiento debería ser de 5 a 40º C. Por lo que respecta a su limpieza, hay que tener en cuenta que se podrá hacer de un modo sencillo y rápido: basta con pasar un paño húmedo en agua con algo de jabón. Lo que sí es importante es evitar los productos que contengan cloro u otros productos químicos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON