SIMON - Kit frontal vertical SIMON 100 con 2 elementos+3 teclas blanco mate - 10020215-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020215-230

Ref.Sonepar

438526

EAN

8421053219645

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front vertical está diseñado para ocupar un total de 2 elementos y cuenta con 3 teclas. Tiene un bonito color blanco y está realizado en acabado mate, coincidiendo con la estética y el acabado de la serie Simon 100 y siendo compatible con el resto de mecanismos de la serie 100 de la firma.La instalación de este kit se realiza de manera vertical. Puede comercializar en toda la CE al ser un producto de tipo estándar que en su realización ha seguido la normativa vigente. Cabe destacar que para su correcto mantenimiento, deberá limpiarse con un paño humedecido y prescindir de limpiadores concentrados que contengan cloro, para evitar su deterioro y garantizar su alta durabilidad con el paso de los años. Para que la pieza se mantenga en perfecto estado y funcione correctamente, se debe instalar en una zona en la que se dé un intervalo de temperatura de entre 5 a 40º C; sin olvidar que el intervalo de la temperatura para su almacenaje es de -25 a 50 º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON