SIMON - Kit frontal vertical SIMON 100 con 2 elementos+3 teclas negro brillo - 10020215-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020215-138

Ref.Sonepar

442750

EAN

8421053206546

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front vertical diseñado para ocupar 2 elemento, tiene 3 teclas y cuenta con un bonito color negro brillante de la serie Simon 100, y, por tanto, es compatible con el resto de mecanismos de dicha serie 100. El sentido de la instalación de este producto es vertical. Es una pieza versátil y práctica al presentar un elegante diseño capaz de encajar en todo tipo de espacios y lugares: desde locales comerciales, garajes, hoteles o viviendas particulares. Este kit funciona en todo tipo de ambientes y espacios.Es un kit fácil de limpiar: para una correcta higiene del mismo bastará con pasar un paño con algo de agua jabonosa. Este tipo de producto es estándar y para garantizar un correcto mantenimiento y almacenaje, este kit se debe preservar a una temperatura comprendida entre los -25 a 50º C, mientras que el intervalo en la temperatura necesaria y óptima para su funcionamiento debe ser de 5 a 40º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON