SIMON - KIT FT.SIMON 100 - EMP.2 BA.USB C+2 TECL - 10020249-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020249-230

Ref.Sonepar

1120108

EAN

8421053328897

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

154.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 2 elementos con 1 base enchufe schuko con cargador USB integrado y 2 teclas realizado en color blanco y con elegante acabado mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100.Cuenta con unas dimensiones de 154,5 x 83,5mm y posee el accionamiento por pulsación. Este producto presenta una intensidad de 16 A y en USB: 2.1 A. Para el conmutador será de 10 AX. Cuenta con un embornamiento en el enchufe de tipo Schuko con USB que es a tornillo y en el conmutador que se hace por corte.Para la limpieza de este producto se debe utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua, sin emplear el uso de limpiadores químicos abrasivos que puedan dañar el aspecto externo de este kit front.Este producto es de tipo estándar y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. Presenta una instalación que puede hacerse en vertical y en horizonta.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON