SIMON - Kit juntas estancas SIMON 27 PLAY IP44 para bases enchufe - 2700950-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de sellado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700950-030

Ref.Sonepar

77036

EAN

8421053250808

Tipo de accesorio:

Juego de sellado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Se trata de un kit junta estanca IP44 especialmente indicado para bases de enchufes que se presenta en color blanco nieve. Está incluido en la serie Simon 27 Play y solo puede combinarse con marcos para pieza intermedia de esta colección. El kit está fabricado en termoplástico y es apto para superficie y empotrar. Además, se caracteriza por su resistencia a las temperaturas extremas. No obstante, para una mejor conservación de las piezas, lo idóneo es instalarlas en ambientes de entre 5 y 40º. El kit ha sido fabricado en total cumplimiento con la normativa, por lo que el usuario tiene garantizada la máxima calidad. La colección Simon 27 Play aterriza con el objetivo de ayudar a los usuarios a redecorar todo tipo de espacios gracias a sus mecanismos variados y dinámicos. Es una serie que brinda soluciones para cualquier entorno. La tapa IP44, así, brinda una especial protección frente al agua y polvo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON