SIMON - Kit juntas estancas SIMON 27 PLAY IP44 para mecanismos - 2700951-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de sellado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700951-030

Ref.Sonepar

77040

EAN

8421053250815

Tipo de accesorio:

Juego de sellado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Kit junta estanca IP44 para mecanismos de color blanco, se adapta a 1 elemento, pertenece a la gama de Simon 27 Play, con aforo para 2 módulos. Recomendamos combinar con teclas y tapas de color blanco. Fabricado en termoplástico, este material es capaz de soportar temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, tal y como acepta y regula la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2009 + UNE 20315-1-2:2009 + EN 50581:2012. Puede colocarlo tanto de manera vertical como horizontal y para su instalación sólo tendrá que ejercer presión o colocarlo sobre la superficie. Necesitará conocer la referencia para combinarlo con el marcos (Incluye pieza intermedia blanca).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON