SIMON - Kit monoblock conmutador SIMON 270 10AX IP44 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador - sí
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000951-090
Ref.Sonepar
710289
EAN
8421053284148
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador:
sí
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Corriente asignada:
10 A
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


