SIMON - KIT PTO.TRABAJO 3 MÓD.C/TAPA GRAFITO - 51000303-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de montaje
Equipado con - Otros
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Montado en el suelo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51000303-038
Ref.Sonepar
1151224
EAN
8421053100356
Modelo:
Caja de montaje
Equipado con:
Otros
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Número de entradas:
9
Entrada por la parte de atrás:
sí
Longitud:
220 mm
Anchura:
164 mm
Profundidad:
46 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP40
Modelo de portada:
Cubierta con salida de toma
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
no
Con pantalla:
sí
A prueba de intemperie:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


