SIMON - Kit suelo técnico SIMON 500 CIMA con 3 módulos SAI para 4 RJ 3M blanco - 52006310-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 6
Número de tomas corriente con protección - 4
Con salida de cable en cobertor - sí
Tapa bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52006310-030
Ref.Sonepar
261372
EAN
8421053112632
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
6
Número de tomas corriente con protección:
4
Con salida de cable en cobertor:
sí
Tapa bloqueable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material de la cubierta:
Acero
Protección de superficie tapa cobertora:
Galvanizado
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Apropiado para instalaciones interiores:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para instalación de hormigón:
no
Apropiado para suelos en salas de ordenadores:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
226 mm
Longitud, exterior:
187 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
92 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


