SIMON - Kit torreta antivandálico SIMON 500 CIMA con 1 cara y 3 alturas - 52516301-036
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Rectangular
Modelo - Un lado
Pre cableado - sí
Ajustable - no
Altura de columna - 235.5...235.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52516301-036
Ref.Sonepar
936318
EAN
8421053100400
Forma de columna:
Rectangular
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
sí
Ajustable:
no
Altura de columna:
235.5...235.5 mm
Profundidad de columna:
68 mm
Anchura de columna:
221 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Debajo
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Acero inoxidable
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Sin tratamiento
Columna de color:
Acero inox
Material de la cubierta:
Plástico
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
no
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Acero inox
Número de particiones:
1
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


