SIMON - Kit torreta antivandálico SIMON 500 CIMA SAI con 1 cara y 4 alturas

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de columna - Rectangular

  • Modelo - Un lado

  • Pre cableado - sí

  • Ajustable - no

  • Altura de columna - 298.5...298.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52516401-036

Ref.Sonepar

947672

EAN

8421053100837

Forma de columna:

Rectangular

Modelo:

Un lado

Pre cableado:

sí

Ajustable:

no

Altura de columna:

298.5...298.5 mm

Profundidad de columna:

68 mm

Anchura de columna:

221 mm

Número de cubiertas utilizables:

1

Tipo de fijación:

Atornillar

Variable de sitio:

no

Apto para montaje en techo:

no

Montaje en el suelo:

sí

Entrada de cable:

Debajo

Perfil continuo:

sí

Material de la columna de instalación:

Acero inoxidable

Columna de instalación de calidad del material:

Otros

Columna de instalación de material sin halógenos:

sí

Superficie de la columna:

Sin tratamiento

Columna de color:

Acero inox

Material de la cubierta:

Plástico

Cubierta de calidad del material:

Otros

Cubierta de material sin halógenos:

no

Cubierta de superficie:

Sin tratamiento

Cubierta de color:

Acero inox

Número de particiones:

1

Kit de torreta metálica de 4 alturas y una cara con un enchufe doble, 2 SAI doble y 2 placas para 2 RJ45 Keystone I, II y Systimax.Esta torreta en color grafito pertenece a la serie Simon 500 Cima y tiene unas dimensiones de 298,5 x 221 x 68 mm de profundidad.Fabricada en acero inoxidable, cuenta con una intensidad de 16A y un voltaje de 250 V.El tipo de embornamiento es por corte y funciona a través de inserción, aunque no incluyen los conectores RJ45.Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo así separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos, facilitando así su mantenimiento.Admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y es apta para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea en pavimiento y técnico.Ha sido diseñada según la norma UNE-EN 50.085-1:2006 y funciona en temperaturas situadas entre los -5 y los 120ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON