Fin de vida

SIMON - Lámpara balizado autónomo SIMON 75 - 75809-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75809-39

Ref.Sonepar

54638

EAN

8421053033005

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Esta lámpara de balizado autónomo de emergencia, se enciende de forma automática al producirse un corte de suministro eléctrico, proporcionando un haz luminoso de 5 lux durante una hora. El tiempo de carga inicial es de 24 horas y dispone de un led indicador de conexión a la red.Alimentación: 230 V. 50/60 Hz. Admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. El pelado de cable que es necesario para hacer las conexiones es de 10mm.Tipo de instalación apta tanto para superficie como para empotramiento. Está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógeno.Este producto pertenece a la serie Simon 75. Con esta colección, la habitabilidad mejora porque sus mecanismos ofrecen una extensa gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio.La serie Simon 75 da respuesta precisa a las nuevas exigencias de confort y seguridad del mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON