SIMON - Lámpara incandescente SIMON 75 3W 220V E-10 - 75802-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75802-39
Ref.Sonepar
17793
EAN
8421053256381
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Lámpara de incandescencia de 3 W con una potencia de 230 V de la serie Simon 75. Una serie con múltiples combinaciones de color, optarás a una extensa gama apta para todo tipo de espacios decorativos para tu vivienda. Beneficiate del juego de formas de los elementos que con el diseño rectangular del marco embellecedor podrás adoptar estéticas diferentes dependiendo de las características de tu vivienda.En cuanto a diseño se refiere puedes disponer de infinitas combinaciones, contando con marcos en trece acabados diferentes, piezas intermedias en quince colores y teclas en seis colores que permiten un sin fin de combinaciones para adaptar a cada espacio de tu hogar.La parte de instalación es realmente sencilla ya que la es compatible con los mecanismos de la serie Simon 77, que permite conectar los cables sin necesidad de pelarlos y que te permite tener el mecanismo instalado en tan solo dos pasos: insertar, apretar y listo.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


