SIMON - Lámpara incandescente SIMON 75 3W E-10 24V - 75803-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75803-39
Ref.Sonepar
17794
EAN
8421053256398
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Son muchos los sistemas de señalización que existen en el mercado en la actualidad. Los hay con más y menos calidad. De tamaño grande o pequeño. Más o menos funcionales en su utilización. Uno de los más demandados es sin lugar a ninguna duda la lámpara de incandescencia de 3 W incluida en la serie Simon 75. ¿En se diferencia de otros productos que podemos encontrar en el sector? Por ejemplo, su alimentación es de 24 V~ y cuenta con función señalizadora. Además, esta lámpara de incandescencia consta de un dispositivo que permite un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y una temperatura máxima de -25 a 50º C. Todo ello cumpliendo con la normativa UNE-EN 60432-1:2001 + A1:2006 y con una tipología Neón. No se puede pedir más. Bueno sí, la relación entra la calidad y el precio es insuperable.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


