SIMON - LAMPARA NEON SIMON 27 130/250V - 27802-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27802-39

Ref.Sonepar

1099640

EAN

8421053025062

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Se trata de un tipo de lámpara con luz de neón que dispone de un indicador de tensión eléctrica de 130/250V. Instalación apta para superficie. Es compatible con las cajas de superficie 27864 con placa de la serie Simon 27 Centralizaciones. Existen 2 variedades: La caja 27864-32 en color marfil y la caja 27864-35 en color blanco. Ambas cajas disponen de porta - rótulos para interruptor automático magneto - térmico (2 módulos) y elementos hasta 4 módulos anchos u 8 módulos estrechos de la serie 27. Sus dimensiones son de 250x150x60 mm.Gracias a esta lámpara de neón, dotamos a las cajas anteriormente descritas de una correcta iluminación. Las lámparas de neón ofrecen una luz muy brillante creada a través de la interacción de los gases con la electricidad y consumen muy poca energía.La serie Simon 27 Centralizaciones está pensada para ofrecer más funciones y versatilidad en menos espacio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON