SIMON - Latiguillo 0,5m CAT5E UTP - CL50U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - F/UTP
Categoría - 5E
Longitud - 0.5 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CL50U
Ref.Sonepar
84076
EAN
8421053263761
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
F/UTP
Categoría:
5E
Longitud:
0.5 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


