SIMON - Latiguillo 0,5m CAT6A FTP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - F/FTP
Categoría - 6A (IEC)
Longitud - 0.5 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CL6A0F
Ref.Sonepar
225124
EAN
8421053091425
Tipo de cable:
F/FTP
Categoría:
6A (IEC)
Longitud:
0.5 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris
Latiguillo de la serie Simon CABLEADO ESTRUCTURADO, Categoría 6A FTP, 0,5m. Flexibles y certificados uno a uno, sus reducidas dimensiones facilitan una elevada densidad de conexión en los armarios.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


