SIMON - Latiguillo 1m CAT6 UTP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - F/UTP
Categoría - 6
Longitud - 1 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CL61U
Ref.Sonepar
84088
EAN
8421053263839
Tipo de cable:
F/UTP
Categoría:
6
Longitud:
1 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris
Latiguillo de la serie Simon CABLEADO ESTRUCTURADO, Categoría 6 UTP, 1m. Flexibles y certificados uno a uno, sus reducidas dimensiones facilitan una elevada densidad de conexión en los armarios.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


