SIMON - Latiguillo 1m CAT6A FTP - CL6A1F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - F/FTP
Categoría - 6A (IEC)
Longitud - 1 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CL6A1F
Ref.Sonepar
225127
EAN
8421053263860
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
F/FTP
Categoría:
6A (IEC)
Longitud:
1 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris


