SIMON - Latiguillo 2m CAT6A FTP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - F/FTP
Categoría - 6A (IEC)
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CL6A2F
Ref.Sonepar
225147
EAN
8421053216644
Tipo de cable:
F/FTP
Categoría:
6A (IEC)
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris
Cruzamiento doble de la serie Simon 75, embornamiento rápido, 10A. El conjunto de mecanismos de la serie Simon 75 le ofrece una extensa gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio. Diversos colores en un mismo marco le facilitarán múltiples combinaciones para formar el conjunto ideal que mejor se adapte a las distintas necesidades de cada vivienda. La serie Simon 75 da respuesta precisa a las nuevas exigencias del mercado.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


