SIMON - Latiguillo 2m CAT6E UTP - CL62U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - F/UTP
Categoría - 6
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CL62U
Ref.Sonepar
84090
EAN
8421053263846
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
F/UTP
Categoría:
6
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris


