SIMON - Latiguillo 3m CAT5E FTP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - F/FTP
Categoría - 5E
Longitud - 3 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CL53F
Ref.Sonepar
84081
EAN
8421053111949
Tipo de cable:
F/FTP
Categoría:
5E
Longitud:
3 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris
Latiguillo de la serie Simon CABLEADO ESTRUCTURADO, Categoría 5E FTP, 3m. Flexibles y certificados uno a uno, sus reducidas dimensiones facilitan una elevada densidad de conexión en los armarios.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


