SIMON - Latiguillo 3RCA hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45 - K105C/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Latiguillo 3RCA hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - Cincha

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K105C/9

Ref.Sonepar

1282912

EAN

8421053338117

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

Cincha

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante la nueva placa K45 con latiguillo 3RCA hembra-hembra, diseñada para transmitir señales de vídeo compuesto y audio estéreo en instalaciones multimedia. Compatible con todas las envolventes K45 y con la serie 500 Cima mediante adaptador de gama. Ideal para entornos donde conviven equipos analógicos, como aulas, salas de conferencias o instalaciones audiovisuales mixtas. Su formato 45x45 mm permite una integración sencilla, profesional y estética. El acabado blanco ofrece una presencia discreta y moderna. La conexión hembra-hembra facilita una instalación directa con reproductores, monitores y sistemas de sonido. Solución funcional para mantener compatibilidad y calidad en señales analógicas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON