SIMON - Latiguillo 5m CAT6 FTP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - F/FTP
Categoría - 6
Longitud - 5 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CL65F
Ref.Sonepar
84093
EAN
8421053111710
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
F/FTP
Categoría:
6
Longitud:
5 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Color cubierta:
Gris
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


