SIMON - Latiguillo conexión rápida 1m M-H 3x2,5mm 3P blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Número de polos - 3
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de cable acabado - Cable eléctrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CR2010/9
Ref.Sonepar
1198243
EAN
8426436055063
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Número de polos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de cable acabado:
Cable eléctrico
Tipo lado 1:
Toma
Tipo lado 2:
Toma
Longitud total:
1 mm
Codificación mecánica:
no
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de cable:
Otros
Codificación del polo:
L, N, PE
Sección del conductor:
2.5 mm²
Mecanismo de bloqueo:
Integrado en conector
Libre de halógenos:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
1 kV
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


