SIMON - Latiguillo conexión rápida 2m M schuko 3P gris grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 10 A
Número de polos - 3
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de cable acabado - Cable eléctrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CR1020/14
Ref.Sonepar
291672
EAN
8426436039797
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Número de polos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de cable acabado:
Cable eléctrico
Tipo lado 1:
Toma
Tipo lado 2:
Enchufe de red eléctrica
Longitud total:
2 mm
Codificación mecánica:
no
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de cable:
H05VV-F
Codificación del polo:
L, N, PE
Sección del conductor:
1.5 mm²
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Libre de halógenos:
no
Tensión de sobrecarga nominal:
0.5 kV
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


