SIMON - Latiguillo Displayport 2.0 hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45 - K132B/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Latiguillo Displayport 2.0 hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - Otros

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K132B/9

Ref.Sonepar

1321288

EAN

8421053338193

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

Otros

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante el nuevo latiguillo de 20cm Displayport versión 2.0, con un formato hembra-hembra para que tengamos una conexión directa y sin manipulación, ahorrándonos tiempo en nuestra instalación. Tiene un ancho de banda total de hasta 80Gbps, soporta resoluciones hasta 16K de 60Hz o dos pantallas 8K a 120Hz sin compresión, soporte completo para HDR10 y mayor produndidades de color sin necesidad de DSC y mutlimonitor mejorado. Incorporada en una placa embellecedora blanca, permite el clipaje a cualquier envolvente de la gama K45, además de Simon 500 Cima mediante el adaptador de gama.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON