SIMON - Latiguillo eléctrico SIMON K45 schuko-IEC320 H 2m gris grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 10 A
Número de polos - 3
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de cable acabado - Cable eléctrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KTL8/14
Ref.Sonepar
219406
EAN
8426436039858
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Número de polos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de cable acabado:
Cable eléctrico
Tipo lado 1:
Toma
Tipo lado 2:
Enchufe de red eléctrica
Longitud total:
2 mm
Codificación mecánica:
no
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Libre de halógenos:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


