SIMON - Latiguillo HDMI 2.0 hembra-hembra con placa embellecedora negro Simon K45 - K129C/14

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - HDMI

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K129C/14

Ref.Sonepar

1190722

EAN

8421053338162

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

HDMI

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Tipo de contacto:

Hembra

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

7021

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante la nueva placa K45 con latiguillo HDMI 2.0 hembra-hembra, diseñada para transmitir señal digital de vídeo y audio en alta definición. Compatible con todas las envolventes K45 y con la serie 500 Cima mediante adaptador de gama. Soporta resoluciones 4K a 60 Hz y tecnologías como HDR, ideal para salas de reuniones, aulas o entornos multimedia de alto rendimiento. Su formato 45x45 mm permite una integración limpia y profesional. El acabado blanco se adapta a cualquier entorno y la conexión hembra-hembra facilita una instalación rápida y segura con monitores, proyectores y fuentes HDMI. Solución moderna y fiable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON