SIMON - Latiguillo VGA + Minijack hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45 - K100C/9

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Latiguillo VGA + Minijack hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de hembrillas D-Sub de 15 polos - 1

  • Número de tomas jack hembra 3,5 mm - 1

  • Tipo de conexión - Conector/conector

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K100C/9

Ref.Sonepar

1261244

EAN

8421053338094

Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:

1

Número de tomas jack hembra 3,5 mm:

1

Tipo de conexión:

Conector/conector

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante la nueva placa K45 con latiguillo VGA + Minijack hembra-hembra, diseñada para transmitir vídeo analógico y audio estéreo en instalaciones profesionales. Compatible con todas las envolventes K45 y también con la serie 500 Cima mediante adaptador de gama. Ideal para entornos educativos, salas de reuniones o instalaciones con equipos legacy. Su formato 45x45 mm facilita una integración limpia y rápida. El acabado blanco ofrece una estética neutra y profesional. La conexión hembra-hembra permite una instalación directa y segura con proyectores, monitores y sistemas de sonido. Una solución fiable para integrar imagen y audio en un solo módulo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON