SIMON - Led indicador SIMON 500 CIMA doble schuko - 50000802-039

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50000802-039

Ref.Sonepar

374399

EAN

8421053093689

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Led indicador de estado para base de enchufe doble de la serie Simon 500 Cima. Una serie en la que destaca su adaptabilidad a las nuevas tendencias en decoración. Sus dimensiones son de 23 x 9 x 20 mm y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.Tiene un acabado detallado de grafito y es compatible con las bases de enchufe doble y con formato scuko de Simon 500 Cimo. Requiere combinarlo con la tapa para bases de enchufe dobles con visor. Y también es apto para combinar en bases de enchufe dobles instaladas en superficie o empotrar Para limpiarlo, hay que tener muy en cuenta, que se deberá de hacer siempre con un paño suave y seco, nunca utilizando paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que puede dañar la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON