SIMON LIGHTING - 729.61 120X30 Low Glare 4000K DALI2

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - 729.61 120X30 Low Glare 4000K DALI2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1035 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

72961333-684

Ref.Sonepar

1244059

EAN

8421053358061

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Mate

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

16...16 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Clase de protección:

II

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Con ranuras de aire:

no

Eficacia luminosa:

114...114 lm/W

Potencia máxima del sistema:

34 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3876...3876 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.95

Control constante del flujo luminoso:

sí

Anchura:

30 mm

Altura/profundidad:

30 mm

Longitud:

120 mm

Longitud de integración:

1185 mm

Anchura integrada:

285 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

4

Sección transversal del conductor:

2.5 mm²

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Continuamente variable

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Luminaria LED modular 729 de 1195x295mm con cuerpo de aluminio y difusor microprismático para iluminación homogénea sin deslumbramiento (UGR<19). Temperatura de color 4000K, CRI80, 3850lm, 113 lm/W. Driver DALI-2, instalación en techo técnico: suspendida, empotrada o superficie.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING