SIMON LIGHTING - Accesorio de empotrar luminaria 729.50 - 72950730-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Accesorio de empotrar luminaria 729.50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

  • Longitud - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72950730-039

Ref.Sonepar

1039790

EAN

8421053305096

Tipo de accesorio:

Receptáculo de instalación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

Longitud:

60 mm

Anchura:

60 mm

Para la serie Luminaria Modular 729, Simon ofrece este accesorio de empotrado por marco 60x60. Un excelente acabado y de instalación simple para una luminaria de grandes prestaciones.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING