SIMON LIGHTING - Accesorio de superficie luminaria 729.50 - 72950530-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Accesorio de superficie luminaria 729.50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

  • Longitud - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72950530-039

Ref.Sonepar

1027426

EAN

8421053305089

Tipo de accesorio:

Receptáculo de montaje en superficie

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

Longitud:

60 mm

Anchura:

60 mm

Para la serie Luminaria Modular 729, Simon ofrece este accesorio de superficie 60x60. Un excelente acabado en blanco para una luminaria de grandes prestaciones. Sus medidas detalladas mecánicas son de 602 x 602 milímetros. Este accesorio está diseñado para realizar una instalación en superficie.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING