SIMON LIGHTING - Accesorio de superficie luminaria 729.51 - 72951630-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Aluminio
Longitud - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72951630-039
Ref.Sonepar
1178023
EAN
8421053305225
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Aluminio
Longitud:
120 mm
Anchura:
30 mm
Para la serie Luminaria Modular 729, Simon ofrece este accesorio de superficie 120x30. Un excelente acabado en blanco para una luminaria de grandes prestaciones. Sus medidas detalladas mecánicas son de 602 x 602 milímetros. Este accesorio está diseñado para realizar una instalación en superficie.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


