SIMON LIGHTING - Accesorio panal de abeja 800.23/.24

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Accesorio panal de abeja 800.23/.24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Rejilla de luminaria

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80083938-039

Ref.Sonepar

1190483

EAN

8421053304624

Tipo de accesorio:

Rejilla de luminaria

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Rejilla perforada:

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Estructurada

Color:

Negro

Accesorio panal de abeja para downlight 800.23/.24

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING