SIMON LIGHTING - Accesorio para techos escayola para luminaria 720 y 726 120x30 - 72095130-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 1228 mm
Anchura - 328 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72095130-039
Ref.Sonepar
142971
EAN
8421053106211
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
1228 mm
Anchura:
328 mm
Accesorio para techos de escayola 120 x 30. Este accesorio está dentro de la serie Simon 720 de luminarias modulares, que apuesta por la mejor iluminación interior con el máximo ahorro energético y una gran eficiencia. Este accesorio tiene un bonito y discreto acabado de color blanco, que combina con gran parte de las luminarias de la serie Simon 720. Su instalación se realiza mediante empotramiento y las dimensiones exactas son de 1228 x 328 milímetros. El peso total es de 0,95 kilos.Simon cuenta en su catálogo con productos realmente versátiles, especialmente diseñados para ofrecer la mejor iluminación interior, a través de luces led de máxima calidad y eficiencia. Por norma general, el diseño de estos productos suele ser muy neutro, para conseguir integrar perfectamente cada luminaria con la decoración del espacio en el que se va a instalar.El mantenimiento de las luminarias Simon no suele ser demasiado específico. Además, la iluminación interior de la marca tiene una durabilidad muy alta, gracias a la innovación por la que apuesta Simon.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


