SIMON LIGHTING - Accesorio perfil oculto para luminaria 720 y 726 120x30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 1200 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72095730-039
Ref.Sonepar
945014
EAN
8421053124871
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
1200 mm
Anchura:
300 mm
Accesorio para perfil oculto 120 x 30. Forma parte de la serie Simon 720 de luminarias modulares, que está dentro del catálogo específico para iluminación interior de esta marca. Este accesorio tiene un sencillo acabado en color blanco, que se integrará a la perfección con cualquiera de las luminarias modulares Simon, permitiendo esconder la perfilería de las mismas.Su instalación permite ocultar debidamente la perfilería de la luminaria Simon 720 escogida. El peso del producto es de 1 kilo y sus dimensiones exactas son de 1200 x 300 milímetros en total. Simon apuesta por ofrecer productos de gran innovación tecnológica, que prometen una elevada capacidad lumínica, con el máximo ahorro energético.Gracias a este tipo de accesorios es fácil modificar las características propias de los productos Simon para iluminación interior, que suelen apostar por tener un rendimiento muy alto, con una durabilidad extrema y un diseño neutro, para poder ser instalados en cualquier estancia, sin mermar la decoración de la misma.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


