SIMON LIGHTING - Accesorio perfil oculto para luminaria 720 y 726 60x60 - 72095630-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Longitud - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72095630-039

Ref.Sonepar

258595

EAN

8421053124925

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Longitud:

600 mm

Anchura:

600 mm

Accesorio para luminariamodulares número de referencia 72095630-039, diseñada para instalacionesprofesionales en entornos de trabajo interiores.Se trata de un accesorio deperfil oculto, compatible con elementos luminarias de la gama profesional 720.Medidas 600x600 mm con un diseñoen color, acabado y tonalidad en blanco.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING