SIMON LIGHTING - Accesorio superficie 720 60x60 - 72096230-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Accesorio superficie 720 60x60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Longitud - 602 mm

  • Anchura - 602 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72096230-039

Ref.Sonepar

548488

EAN

8421053090350

Tipo de accesorio:

Receptáculo de montaje en superficie

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Longitud:

602 mm

Anchura:

602 mm

Simon presenta el accesorio para superficie 720 60 x 60. Estamos ante la serie Luminaria Modular 720 de Simon. Una serie que destaca por sus diseños simples y elegantes. Una iluminación general capaz de llenar cualquier interior con una luz de gran calidad y un excelente grado de confort. Todo ello sin olvidarnos de su gran eficiencia lumínica. Nos encontramos ante la mejor solución para los espacios que buscan una luz general constante, un mínimo consumo y un mantenimiento casi nulo. Dispone de un acabado en color blanco y su tipo de instalación es en superficie. La medida detallada de la luminaria es de 602 x 602 milímetros. Cabe destacar que la gama 720 está especialmente diseñada para lugares de trabajo, hospitales o escuelas. Una serie con una gran variedad de ópticas y sistemas de instalación que le permitirán disfrutar de un ahorro en la factura de la luz, una gran calidad lumínica y una excelente durabilidad.