SIMON LIGHTING - Accesorio superficie downlight 725.22

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Longitud - 255 mm

  • Anchura - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72532030-039

Ref.Sonepar

167979

EAN

8421053122402

Tipo de accesorio:

Receptáculo de montaje en superficie

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Longitud:

255 mm

Anchura:

60 mm

La serie Simon 725 cuenta con todo tipo de productos y accesorios con los que mejorar las instalaciones eléctricas destinadas a la iluminación de interiores en sedes de empresas, locales comércielas o viviendas particulares. Controlar y graduar la intensidad de luz en los sistemas eléctricos es más sencillo si confiamos en ellos. Uno de los productos más demandados de esta gama es el Accesorio Superficie Downlight 725.22. Con unas dimensiones de 255 x 60 mm y un peso de 0.7 kg, son muchos los particulares y profesionales del sector de la electricidad que ya disfrutan de las ventajas de este accesorio de superficie por todas las cualidades que aporta en espacios de todo tipo de edificios públicos y privados como campus universitarios y residenciales, hoteles y complejos vacacionales o centros para todo tipo de actividades deportivas y de ocio.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING