SIMON LIGHTING - Accesorio superficie downlight 725.23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 180 mm
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72533030-039
Ref.Sonepar
146511
EAN
8421053122419
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
180 mm
Anchura:
60 mm
Para la instalación de las luminarias Downlight 725, la Empresa Simon dispone, bajo pedido, de un accesorio para su colocación en superficie. Es un elemento al cual afectan las corrientes electrostáticas, por lo que debe ser colocado con precaución y de acuerdo con las exigencias y normas de las instalaciones eléctricas. Se recomienda no utilizar productos abrasivos o químicos para su limpieza. Utilizar un paño seco y suave.Iluminación interior. Accesorio Superficie Downlight 725.23. Dispone de los elementos necesarios para su colocación. Se entrega en cajas individuales.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


