SIMON LIGHTING - Accesorio Superfície Downlight 725.24/25 - 72534030-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Accesorio Superfície Downlight 725.24/25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72534030-039

Ref.Sonepar

348404

EAN

8421053089774

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

¿Buscas un accesorio de superficie para la serie Downlight 725 Comfort de Simon? Te ofrecemos este Accesorio Superficie Downlight 725.24/25. Un producto original que permite dotar a tu luminaria de un diseño perfecto y mejorar las prestaciones lumínicas de la estancia. El tipo de instalación es en superficie y presenta un acabado en color blanco que evita brillos y reflejos indeseados. Nos encontramos dentro de una serie de elevadas prestaciones, eficiencia energética y un gran diseño. Simon realiza un trabajo de investigación y desarrollo constante para poder ofrecer las soluciones que demanda una sociedad en constante evolución. Por ello es fundamental dotar sus series de todo tipo de accesorios de gran calidad a un precio muy competitivo.Disfruta adquiriendo los mejores productos gracias al catálogo online de Simon. La durabilidad y la calidad de todos los productos Simon está garantizada.